曜日別特売

タピス グランジーニ 4030シリーズ

タピス グランジーニ 4030シリーズ - 田島ルーフィングタピス グランジーニ 4030シリーズ - 田島ルーフィングタピス グランジーニ 4030シリーズ - 田島ルーフィングタピス グランジーニ 4030シリーズ - 田島ルーフィング

モチーフはモルタルの質感。チップシェアによる深みのある色合いが特徴

仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×14.0ステッチ内容量1ケース(16枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
036014504030-720167-8099-65
42,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
036014594030-720367-8099-67
42,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
036014684030-720467-8099-68
42,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
036014774030-720267-8099-66
42,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする