田島ルーフィング
タピス グラシア 4040シリーズ
カットグラスの緻密に交差する線と濃淡が優雅な一体感を創出
仕様
●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03601486
4040-7301
67-8099-69
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601495
4040-7303
67-8099-71
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601511
4040-7302
67-8099-70
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601520
4040-7304
67-8099-72
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください