田島ルーフィング
タピス デリエ 4050シリーズ
和紙をイメージした繊細に重なり合う陰影が、伝統とモダンを融合
仕様
●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.5/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03601529
4050-7403
67-8099-75
¥
43,200
¥
38,880
¥
42,768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601538
4050-7404
67-8099-76
¥
43,200
¥
38,880
¥
42,768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601547
4050-7401
67-8099-73
¥
43,200
¥
38,880
¥
42,768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601556
4050-7402
67-8099-74
¥
43,200
¥
38,880
¥
42,768
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください