田島ルーフィング
タピス ストーンフェイス TZ07シリーズ
石特有の自然な凹凸感と色調をキメ細やかに表現
仕様
●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×250×1,000mm●パイル長:High5.0~Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチ
内容量
1ケース(12枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03601565
TZ07-621
67-8099-77
¥
32,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601581
TZ07-623
67-8099-79
¥
32,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601590
TZ07-622
67-8099-78
¥
32,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください