田島ルーフィング
タピス リバーブ TZ04シリーズ
個性的な表情を持つ意匠がエネルギッシュな空間を演出
仕様
●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×250×1,000mm●パイル長:High5.5/Middle4.0/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
内容量
1ケース(12枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03601739
TZ04-561
67-8099-94
¥
37,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601748
TZ04-564
67-8099-97
¥
37,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601757
TZ04-562
67-8099-95
¥
37,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601766
TZ04-563
67-8099-96
¥
37,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください