曜日別特売

タピス ディストーション TZ03シリーズ

タピス ディストーション TZ03シリーズ - 田島ルーフィングタピス ディストーション TZ03シリーズ - 田島ルーフィングタピス ディストーション TZ03シリーズ - 田島ルーフィングタピス ディストーション TZ03シリーズ - 田島ルーフィングタピス ディストーション TZ03シリーズ - 田島ルーフィング

洗練されたパターンをカジュアルなイメージで意匠化

仕様●材質区分:カーペットタイル(チップシェアードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:10.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High7.0~Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ内容量1ケース(12枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03601775TZ03-54367-8100-01
42,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601791TZ03-54267-8099-99
42,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601800TZ03-54567-8100-03
42,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601809TZ03-54467-8100-02
42,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601818TZ03-54167-8099-98
42,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする