田島ルーフィング
タピス アムニスⅡ TZ02シリーズ
水の流れと水面のきらめきを強いコントラストで表現。柄がより緻密に
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:11.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.5~Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
内容量
1ケース(8枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03601870
TZ02-524
67-8100-11
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601879
TZ02-521
67-8100-08
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601888
TZ02-523
67-8100-10
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601897
TZ02-522
67-8100-09
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください