田島ルーフィング
タピス ネブラⅡ TZ01シリーズ
雲海のゆらめきを色の重なりとグラデーションで表現。製法を刷新
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:11.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High6.5~Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×14.5ステッチ
内容量
1ケース(8枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03601906
TZ01-502
67-8100-13
¥
29,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601915
TZ01-501
67-8100-12
¥
29,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601931
TZ01-504
67-8100-15
¥
29,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03601940
TZ01-503
67-8100-14
¥
29,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください