田島ルーフィング
タピス アルテーレ 4020シリーズ
軽やかに舞う美しい羽根をモチーフにしたグラデーションを採用
仕様
●材質区分:カーペットタイル(カットパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:5.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチ
内容量
1ケース(16枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03602116
4020-7101
67-8100-33
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03602125
4020-7104
67-8100-36
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03602141
4020-7102
67-8100-34
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03602150
4020-7105
67-8100-37
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03602159
4020-7103
67-8100-35
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください