曜日別特売

PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ

PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ - アズワンPROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ - アズワンPROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ - アズワンPROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ - アズワンPROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ - アズワンPROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ - アズワンPROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ - アズワンPROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ - アズワン

国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。

内容量1セット(2包)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03623457MG4-901567-8167-74
79,000
78,900
86,790(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03623466MG4-1201567-8167-75
95,500
95,400
104,940(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03623475MG4-601567-8167-73
72,100
72,000
79,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする