サンテナー A85-2 ハンドル付 10820101シリーズ

サンテナー A85-2 ハンドル付 10820101シリーズ - アズワン

ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。

仕様●材質:PP●外寸(mm):720×475×338●有効内寸(mm):614×375×292●内容量(L):82.2●圧縮荷重:3.72kN(380kgf)アズワン品番67-8169-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0362450710820101YE310
10,490
10,385
11,424(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする