アズワン
リサイクルカート #110 反転型 RCN110シリーズ
施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。
仕様
●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980●容量:110L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:反転型●質量:13.3kg●耐荷重:80kg●収納の目安:あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03624997
RCN110G
67-8172-70
¥
112,800
¥
111,800
¥
122,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03625006
RCN110R
67-8172-68
¥
112,800
¥
111,800
¥
122,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03625015
RCN110Y
67-8172-69
¥
112,800
¥
111,800
¥
122,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03625031
RCN110B
67-8172-67
¥
112,800
¥
111,800
¥
122,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください