曜日別特売

リサイクルカート #200 反転型 RCN200シリーズ

リサイクルカート #200 反転型 RCN200シリーズ - アズワンリサイクルカート #200 反転型 RCN200シリーズ - アズワンリサイクルカート #200 反転型 RCN200シリーズ - アズワンリサイクルカート #200 反転型 RCN200シリーズ - アズワン

施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。

仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013●容量:200L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:反転型●質量:15.8kg●耐荷重:130kg●収納の目安:あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03625040RCN200B67-8172-71
187,700
186,700
205,370(税込)
4日以内出荷
返品不可
03625049RCN200Y67-8172-73
187,700
186,700
205,370(税込)
4日以内出荷
返品不可
03625058RCN200G67-8172-74
187,700
186,700
205,370(税込)
4日以内出荷
返品不可
03625067RCN200R67-8172-72
187,700
186,700
205,370(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする