コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス

コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル コンフォートスニーカー blu/ブリュー COSMOS コスモス ラッキーベル

街中でのショッピングや散歩、軽いウォーキング。日常での様々な歩くシーンを笑顔にしたい。快適に、おしゃれに履いていただけるコンフォートシューズです、【歩きやすいアウトソール】つま先と踵、両方にオリジナルの丸みをつけたローリングソール設計。歩く動作に合わせて前方に靴底が転がるような感覚でスムーズなウォーキングを促します、【衝撃を和らげるミッドソール素材】ミッドソールには軽量でクッション性に優れたインジェクションパイロンソールを使用。地面から伝わる衝撃を和らげます、【姿勢を支えるインソール】土踏まずの形状にあわせた3方向の立体的なアーチサポート。歩行時の足への衝撃を吸収する役目の土踏まずを支え、力強くサポートします。踵の骨がすっぽりとおさまるカップのような形状のヒールカップ。踵の横ブレを防ぎ、アーチサポートの効果と合わさる事で、真っ直ぐ立つ姿勢を促します、【つま先にゆとりのあるコンフォートラスト】外反母趾などで痛みの出やすい足先部分をゆったりと広く、足の骨の突出部にパーツの重なりがない設計。足先を締め付けない快適な履き心地、【踵まわりをホールドするアッパー設計】踵を包み込むヒールカウンターで横ぶれを防止。アキレス腱をホールドすることで踵抜けも防ぎ、安定した姿勢を作る、【履き口を優しく包み込むクッション】甲と足首周りに配置されたクッション。優しい履き心地を感じることができる、【COSMOS】甲を外から包むパーツ構成(外羽根方式)で前方までの細かな調節が可能。足のかたちにフィット。内側に目立たないように配置されたサイドファスナーで簡単に脱ぎ履きでき、足もしっかりホールド。足先は外反母趾の方にも優しいゆとりのある形状で、足の骨の突出部にパーツの重なりがないように配慮している<br>革靴に多く見られる外から足を包み込むブラッチャースタイルで、きちんとした印象のデザイン。ジャケットを羽織るようなお出かけファッションとも相性が良く、スニーカーらしいメッシュ素材が程よい抜け感を演出。

内容量1足
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03626388 - 67-8175-57
21,000
19,980
21,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
03626397 - 67-8175-73
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626406 - 67-8175-45
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626415 - 67-8175-66
21,000
19,980
21,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
03626431 - 67-8175-72
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626440 - 67-8175-38
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626449 - 67-8175-39
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626458 - 67-8175-51
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626467 - 67-8175-70
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626476 - 67-8175-37
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626485 - 67-8175-47
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626501 - 67-8175-40
21,000
19,980
21,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
03626510 - 67-8175-74
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626519 - 67-8175-50
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626528 - 67-8175-54
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626537 - 67-8175-61
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626546 - 67-8175-44
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626555 - 67-8175-65
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626571 - 67-8175-67
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626580 - 67-8175-75
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626589 - 67-8175-43
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626598 - 67-8175-62
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626607 - 67-8175-58
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626616 - 67-8175-69
21,000
19,980
21,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
03626625 - 67-8175-64
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626641 - 67-8175-46
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626650 - 67-8175-48
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626659 - 67-8175-42
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626668 - 67-8175-63
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626677 - 67-8175-71
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626686 - 67-8175-60
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626695 - 67-8175-52
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626711 - 67-8175-53
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626720 - 67-8175-41
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626729 - 67-8175-49
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626738 - 67-8175-56
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626747 - 67-8175-59
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626756 - 67-8175-55
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
03626765 - 67-8175-68
21,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする