ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ

ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ、素早く簡単に配線保護!自己巻き付け式の編組スリーブです。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 50mm まで様々なケーブル径に対応可能です。

9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03627551TWIST-IN-FR38 15M1巻(15m)67-8176-72
92,700
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
03627560TWIST-IN-FR13 50M1巻(50m)67-8176-67
109,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03627569TWIST-IN-FR05 150M1巻(150m)67-8176-65
173,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03627578TWIST-IN-FR19 25M1巻(25m)67-8176-68
69,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03627587TWIST-IN-FR50 15M1巻(15m)67-8176-73
121,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03627596TWIST-IN-FR32 15M1巻(15m)67-8176-71
70,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03627605TWIST-IN-FR29 15M1巻(15m)67-8176-70
59,300
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03627621TWIST-IN-FR25 25M1巻(25m)67-8176-69
97,000
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03627630TWIST-IN-FR08 100M1巻(100m)67-8176-66
157,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする