電子点灯管(フック包装)

電子点灯管(フック包装) - Panasonic(パナソニック)

P形口金

仕様作動回数:60000回以上寸法(mm)313×256×216質量(g)3000管径(Φmm)21.3口金P21定格入力電圧(V)147ランプ品番:FE5P平均点灯所要時間(秒)0.6内容量1個
注意
※電子点灯管は蛍光灯の電極を予熱する回路と、安定器から常に一定電圧の高圧パルスをタイミングよく発生する回路を内蔵、一回の作動で蛍光灯がすぐに点灯します。電子回路で構成されているため、長寿命です。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。
※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)
※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。
※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。
※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03455640FE5PF2X
1,040
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする