オーガナイザー M Plus

オーガナイザー M Plus - QBRICKオーガナイザー M Plus - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。特許取得済みのEasy Access Systemを採用、特殊なコネクターにより、ファスナーを開けずに各モジュールに簡単にアクセスできます。5つのアクセサリーバケット(4つの小バケットと1つの長尺バケット)が付属しています。特別なロック機能付きフタで、落下を防ぎます。新しいポリアミド製の留め具で、フタがしっかりと固定されます。追加のエプロンで、ほこりや水の侵入に対する耐性が向上しています。英語商品名は [ ONE Organizer M Plus2.0 Red ]です。

用途工具やアクセサリーの収納や整理に最適。長尺アイテムの輸送や保護質量(kg)1.373RedサイズM材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×76外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)106対角(mm)325外寸法・奥行(mm)264内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034630515901238256632
5,000
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする