曜日別特売

オーガナイザー L

オーガナイザー L - QBRICKオーガナイザー L - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新しいポリアミド製ファスナーを使用し、さらに頑丈です。蓋が強化され、シール周囲に追加のエプロンが付いています。10個のバケット(8つの小型バケットと2つの細長いバケット)が標準装備されています。英語商品名は [ ONE Organizer L 2.0 Red ]です。

用途小型アクセサリーの収納と運搬に最適。長いアイテムの収納や運搬にも対応する質量(kg)2.2RedサイズL材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿あり容量(L)6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48外寸法・幅(mm)379外寸法・高さ(mm)77対角(mm)540外寸法・奥行(mm)531内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034630265901238256595
7,800
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする