ツールカート

ツールカート - QBRICKツールカート - QBRICKツールカート - QBRICKツールカート - QBRICKツールカート - QBRICKツールカート - QBRICK

超耐久性プラスチック製で、機械的な損傷に強く、0℃以下でも耐久性があります。大容量の移動式ツールボックスで、大きな車輪が金属製の軸に取り付けられています。アノダイズドアルミニウム製の伸縮式ハンドルで、使いやすいです。内部は2つのトレイと2つの仕切りで整理しやすくなっています。強化設計の新世代ツールボックスで、カスタムバージョンには10個のM8サイズのインサートが装備されています。Qbrick System PROラインのツールボックスと接続できるコネクターが付いており、2つの製品ラインを組み合わせることができます。英語商品名は [ ONE Cart 2.0. Red Ultra ]です。

材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)10.2高さ(mm)660奥行(mm)641容量(L)52間口(mm)485内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×507×337対角(mm)685内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034629655901238257219485641660
29,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【耐久性バツグンのツールボックス!】Qbrick RedultraHD(キューブリックシステム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする