曜日別特売

ソフトグルグチェア

ソフトグルグチェア - ルネセイコウソフトグルグチェア - ルネセイコウソフトグルグチェア - ルネセイコウソフトグルグチェア - ルネセイコウソフトグルグチェア - ルネセイコウソフトグルグチェア - ルネセイコウソフトグルグチェア - ルネセイコウ
材質ビニルレザー/スチールパイプ幅(mm)530質量(kg)6.3高さ(mm)720奥行(mm)500キャスターなし肘掛なし座高(mm)455グリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし内容量1台
関連資料:(4.61MB) (5.44MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03462886SGR-100Aブラック/シルバー
38,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03462895SGR-100Wブラック/ミルキーホワイト
38,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする