グリーンライフ
ファミリー物置ダシーレスリム1215棚板
ファミリー物置ダシーレスリムSRS-1215(TGY)用追加棚板セットです。
用途
ファミリー物置ダシーレスリム追加棚板
セット内容
棚板1枚、棚受け金具4個入り
幅(cm)
57.5
高さ(cm)
2.2
奥行き(cm)
28
内容量
1個
注意
※SRS-1215(TGY)以外の機種には取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03455615
SRS1215-TS
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください