曜日別特売

ドラレコカメラステー フォーククランプタイプ DRS022

ドラレコカメラステー フォーククランプタイプ DRS022 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:DRS022
ドライブレコーダーのカメラをフロントフォーク部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」
販売備考:取付確認ドラレコ:ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナMIO M820WD/キジマ(1080J/AD720) 製法上、表面に黒色処理液のシミ等が残ります。別売オプション 汎用L字ステー品番DRS-LSS
タイプ:フォーククランプタイプ Φ55-Φ59
色[カラー]:ブラック/カチオン塗装
サイズ:Φ55-Φ59
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装
使用箇所:フロントカメラ用
型番:DRS
特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
使用場所:フロントフォーク
オプション:品番:DRS-LSS
リペア:無し
関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS
適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD

特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。・保護シートは車両に合わせカットして使用します。・設計外径以外のフロントフォーク及び異形パイプへの取付はできません。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのフロントカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し材質スチールブラック/カチオン塗装サイズΦ55-Φ59タイプフォーククランプタイプ Φ55-Φ59型番DRS関連規格【商品】品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS使用箇所フロントカメラ用使用場所フロントフォーク表面仕上げブラック/カチオン塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03464347DRS022
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする