メーカー名:プロト
メーカー品番:ETC201
ETCアンテナステー Aタイプ ETC2.0に対応! 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転
販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0
タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ
色[カラー]:ブラック/カチオン塗装
サイズ:貼付有効面:37mm×39mm
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装
使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。
型番:ETC
特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
使用場所:クラッチレバーホルダー部
リペア:無し
関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204
適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31


