曜日別特売

ETCアンテナステーAタイプ ETC101

ETCアンテナステーAタイプ ETC101 - プロトETCアンテナステーAタイプ ETC101 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:ETC101
ETCアンテナステー Aタイプ 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転
販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0
タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ
色[カラー]:ブラック/カチオン塗装
サイズ:貼付有効面:33mm×36mm
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装
使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です
型番:ETC
特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
使用場所:クラッチレバーホルダー部
リペア:無し
関連商品:品番:ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204
適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W

特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。その他リペア:無し適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W材質スチールブラック/カチオン塗装タイプAタイプ クラッチホルダータイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適ですサイズ(mm)貼付有効面:33×36使用場所クラッチレバーホルダー部表面仕上げブラック/カチオン塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463751ETC101
2,200
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする