メーカー名:プロト
メーカー品番:ETC103
ETCアンテナステー Cタイプ M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能
販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴
タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ
色[カラー]:ブラック/カチオン塗装
サイズ:貼付有効面:33mm×36mm
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装
使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です
型番:ETC
特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
使用場所:M10サイズのミラーやボルト
リペア:無し
関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204
適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W


