ユーボン
電線カバー
材質
ビニール・ゴム
色
【本体部】透明【ゴム部】飴色
肉厚(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03462929
CLEANCOVER L
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03462938
CLEANCOVER M
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03462947
CLEANCOVER S
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください