ハードシェルソーラーセンサーライト

ハードシェルソーラーセンサーライト - HACハードシェルソーラーセンサーライト - HACハードシェルソーラーセンサーライト - HACハードシェルソーラーセンサーライト - HACハードシェルソーラーセンサーライト - HACハードシェルソーラーセンサーライト - HACハードシェルソーラーセンサーライト - HACハードシェルソーラーセンサーライト - HAC

『ハードシェルソーラーセンサーライト』は、駐車場や庭にピッタリな、地面に設置できるソーラー充電式ライトです。IPX7の防水性能と耐荷重に優れ、具体的な耐荷重は約1tなので、車で踏んでも壊れません。充電不要なエコ仕様で、夜間は自動点灯します。自宅庭の防犯対策としてもおすすめできる製品です。ライト寿命は約3年で、長持ちします。約8時間の充電で約8時間連続点灯することが可能です。明るさは約5lmで、夜間使用ライトとして充分役割を果たすことができます。

用途夜間のセンサーライトに。セット内容取扱説明書、本体×1個、取り付け用ネジ×4本、コンクリートアンカー×4本ブラック電源ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池内蔵)保護等級IPX7寿命ライト:約3年充電時間(時間)約8設置場所屋外直径×高さ(cm)約12×2.5耐荷重(t)約1明るさ(Lm)約5電球の種類LED点灯時間(時間)約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463681HAC4359
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】ハードシェルソーラーセンサーライト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする