曜日別特売

USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色)

USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) - HACUSB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) - HACUSB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) - HACUSB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) - HACUSB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) - HACUSB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色) - HAC

『USB充電式 ミニセンサーライト』は、暗闇でセンサーが反応してパッと自動で点灯するミニライトです。2個セットの商品となっており、お得です。小さいながら、暖色の光がしっかり明るく照らしてくれます。高さは5cmとコンパクトで、且つコードレスなので、玄関や廊下、納戸など、場所を選ばず様々な所に設置することが可能です。センサーライトモードと常時点灯ライトモードの2つのモードを選んで使用することができます。約3時間の充電で約3.5時間連続で周囲を約55lmで照らすことが可能です。

用途お部屋のインテリアライトに。セット内容本体×2個ホワイト電源USB充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個あたり:約3×2×5充電時間(時間)約3センサー角度調整(°)【水平・垂直】約90明るさ(Lm)約55点灯時間センサー:約20秒電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3.5作動距離(m)センサー:約3以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463690HAC4378
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】USB充電式 ミニセンサーライト2P(暖色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする