充電式ヘッドライト HF8R Core RGB

充電式ヘッドライト HF8R Core RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF8R Core RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF8R Core RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF8R Core RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF8R Core RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF8R Core RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF8R Core RGB - LED LENSER充電式ヘッドライト HF8R Core RGB - LED LENSER

HF8R Core RGBはHF8R Coreの基本性能に赤、緑、青のフロントライトが追加されたアップグレード版です。
アダプティブライトビームテクノロジーとデジタルアドバンスフォーカスシステムの組み合わせで、手動制御を必要としないハンズフリーのヘッドライトです。
Ledlenser Connect アプリによるリモートコントロールの他、SOS点滅、ストロボ点滅、ブリンク点滅も搭載され、多くのユーザーの要望に答えたカラーリングを採用したモデルです。

仕様充電池内蔵、マグネットチャージングシステム搭載、充電インジケーター搭載、赤、緑、青のサブLED搭載付属品コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)トラスコ品番681-5993材質アルミニウム合金幅(mm)93Camo高さ(mm)52奥行(mm)43保護等級IP68光源白色LED充電時間4.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20電球の種類LED最大点灯時間90h内容量1個
注意
※ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03464399503089
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする