ODELIC(オーデリック)
エクステリアライト
高演色LED、明暗センサー付きのエクステリアライト。
電球色(白熱灯器具40W相当)
材質
アクリル
本体質量(kg)
0.9
色温度(K)
2700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×300×134
色(本体)
乳白ガラス調ケシ
光色
電球色
内容量
1個
注意
※調光器不可
※センサー側は壁面から50cm以上離してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03467208
SH9146LD
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください