フルデジタル交直両用 パルスMIG自動溶接機(電源本体のみ)

フルデジタル交直両用 パルスMIG自動溶接機(電源本体のみ) - Panasonic(パナソニック)
溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG電流調整範囲(A)(出力)DC22~350メモリー機能50チャンネル 記憶・再生制御方式IGBT インバーター方式制御機能(波形)デジタル設定セット内容電源本体のみ適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ質量(kg)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820定格入力(kVA)21時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相定格入力(kW)19.7最高無負荷電圧(V)DC78定格使用率 [10分周期] (%)60端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流調整範囲(A)
定格使用率 [10分周期] (%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03465720YD-350AZ4(出力)DC22~35060
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする