Panasonic(パナソニック)
リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
セット内容
電源本体のみ
定格周波数(Hz)
50/60(兼用)
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)
相数
三相
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
電圧(V)
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465616
YD-200KR2
76
クレータ:50~200
クレータ:15~25
50~200
380×530×730
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465625
YD-350KR2
95
クレータ:60~350
クレータ:16~36
60~350
380×530×730
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465641
YD-500KR2
148
クレータ:60~500
クレータ:16~45
60~500
436×675×762
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません