フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)

フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ) - Panasonic(パナソニック)
セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率 [10分周期] (%)60内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格入力電圧(V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格入力(kVA)
定格入力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03465589YD-200GT353AC200(変動許容範囲:180~242)380×530×64010.28.6
オープン
739,800
813,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465598YD-400GT354AC200(変動許容範囲:180~242)380×540×6402018
オープン
739,800
813,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465668YD-400VP154AC200~220(変動許容範囲:180~242)380×540×64019.718
オープン
939,800
1,033,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする