フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)

フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ) - Panasonic(パナソニック)
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)、アルミニウム(軟質/硬質)セット内容電源本体のみ質量(kg)55制御方式インバーター式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×701×602定格入力(kVA)19機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスボット相数三相制御機能(波形)デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]電流調整範囲(A)(出力)DC30~400定格入力(kW)17.5最高無負荷電圧(V)DC84定格出力電圧(V)DC38定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 (三相用 M6ボルト止め)出力端子ディンゼ端子メモリー機能100チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03465729YD-400NE1
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする