省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)

省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ) - Panasonic(パナソニック)
適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格入力(kVA)
電流調整範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03465677YD-200RX148DC200380×530×5706.4(出力)DC30~200
オープン
309,800
340,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465686YD-350RX148DC350380×530×57015.4(出力)DC50~350
オープン
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465695YD-500RX160DC500380×530×67027(出力)DC60~500
オープン
559,800
615,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする