Panasonic(パナソニック)
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)
セット内容
電源本体のみ
質量(kg)
148
電流(A)
クレータ:60~500
電圧(V)
クレータ:16~45
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)
定格出力電流(A)
60~500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
436×675×762
定格入力(kVA)
31.9
相数
三相
定格入力(kW)
28.1
定格出力電圧(V)
16~45
定格使用率 [10分周期] (%)
60
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465650
YD-500KF2
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません