Panasonic(パナソニック)
リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接・ガウジング・手溶接兼用機(電源本体のみ)
セット内容
電源本体のみ
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)
相数
三相
溶接方法
CO2/MAG/ガウジング/直流手溶接
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格入力(kVA)
電流調整範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465738
YD-500KH1
【溶接ガス】CO2:CO2 100%、MAG:Ar 80% + CO2 20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
148
436×675×762
31.9
(出力)CO2/MAG溶接:DC 60~500、直流手溶接:DC 100~500
オープン
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465747
YD-600KH1
【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW
220
500×690×920
45
(出力)CO2/MAG溶接:DC 60~600、直流手溶接:DC 100~600
オープン
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません