フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 ガウジング兼用タイプ(電源本体のみ)
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
セット内容電源本体のみ
質量(kg)68
制御方式IGBT インバーター式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810
定格入力(kVA)28
時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)
相数三相
制御機能(波形)デジタル設定
電流調整範囲(A)(出力)DC60~500
定格入力(kW)26.5
最高無負荷電圧(V)DC77
定格使用率 [10分周期] (%)100
溶接方法CO2/MAG/MIG/ガウジング
端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め
出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能9チャンネル 記憶・再生
電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |