適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容電源本体のみ質量(kg)19.5制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260定格入力(kVA)11.5時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250定格入力(kW)10.2最高無負荷電圧(V)DC69定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法直流TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子ディンゼ端子メモリー機能64チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30内容量1台