Panasonic(パナソニック)
IC制御直流パルスTIG溶接機(電源本体のみ)
適合
【溶接ガス】Ar:100 %
セット内容
電源本体のみ
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)
時間
【アップスロープ】0.1~6秒、【ダウンスロープ】0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】5~25秒、【アークスポット】0.5~5秒
相数
三相
パルス発生 周波数
0.5~15Hz
溶接方法
直流TIG、直流手溶接
端子
(入力電源)ケ一ブル接続(M6 ボルト止め)
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格入力(kVA)
電流調整範囲(A)
定格入力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465869
YC-500TSP
210
500×650×1020
33.2
(出力)5~500
30.7
オープン
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465860
YC-300TSP
119
470×560×845
16.1
(出力)5~300
13.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません