Panasonic(パナソニック)
フルデジタル交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ)
適合
【溶接ガス】Ar:100%
セット内容
電源本体のみ
周波数(Hz)
【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~242)
冷却方式
強制空冷
機能
(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」
時間
【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒
相数
三相
パルス幅
5~95%
高周波発生装置
火花発振式
溶接方法
直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
比率
直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)
メモリー機能
50チャンネル 記憶・再生
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格入力(kVA)
定格入力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465790
YC-300BP4
51
DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)
375×538×534
11.4
9.7
オープン
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465799
YC-500BP4
82
DC500(直流TIG)/AC500(交流TIG)、DC400(直流手溶接)
378×543×896
17.3
16.5
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません