Panasonic(パナソニック)
エアプラズマ切断機(コンプレッサ内蔵)(電源本体のみ)
仕様
切断用エア:コンプレッサー内蔵
セット内容
電源本体のみ
制御方式
インバータ一制御
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×515×460
相数
単相/三相
定格使用率 [10分周期] (%)
40
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格入力(kVA)
定格入力(kW)
定格出力(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465905
YP-030PA2
29
【単相】6.3、【三相】7.0
【単相】3.8、【三相】5.3
【単相】25、【三相】35
オープン
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465921
YP-060PA2
32
【単相】10、【三相】14
【単相】6.0、【三相】10.5
【単相】40、【三相】60
オープン
¥
919,800
¥
1,011,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません