曜日別特売

エアプラズマ切断機(電源本体のみ)

エアプラズマ切断機(電源本体のみ) - Panasonic(パナソニック)
仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容電源本体のみ質量(kg)117制御方式インバータ一制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200(180~220)、220(198~242)後面スイッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×896×764定格入力(kVA)32相数三相定格入力(kW)29.2定格使用率 [10分周期] (%)100定格出力(A)130内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03465930YP-130PF1
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする