Panasonic(パナソニック)
フルデジタル エアプラズマ切断機(電源本体のみ)
仕様
切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容
電源本体のみ
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200~220(変動許容範囲:180~242)
相数
単相/三相
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格入力(kVA)
定格入力(kW)
定格使用率 [10分周期] (%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465878
YP-035PF3
19.5
220×490×355
【単相】5.4、【三相】6.7
【単相】3.7、【三相】5.2
60
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465887
YP-060PF3
22.5
220×490×355
【単相】8.5、【三相】10.9
【単相】10.7、【三相】14.6
60
オープン
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03465896
YP080PF3
37
290×490×559
【単相】6.1、【三相】9.2
【単相】7.9、【三相】12.9
100
オープン
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません