AFF WARE
乾電池式シンプルセンサーライト
乾電池式の屋内用センサーライトです。
周囲が暗い状況で人が来ると、人感センサーが感知して自動でライトが点灯します。離れると自動で消灯します。
付属の両面テープで貼付けも可能です。
使用電池
単4×3本(別売)
センサー感知方式
人感
設置方式
両面テープ
設置場所
屋内
点灯時間
20秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約120度
内容量
1個
注意
※センサー機能は暗い場所でしか反応しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03465467
AFF-JSK001-D
65×18×40
25
電球色
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
03465476
AFF-JSK002-W
74×40×74
45
昼白色
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
03465485
AFF-JSK002-D
74×40×74
45
電球色
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください