乾電池式シンプルセンサーライト

乾電池式シンプルセンサーライト - AFF WARE乾電池式シンプルセンサーライト - AFF WARE

乾電池式の屋内用センサーライトです。
周囲が暗い状況で人が通ると人感センサーが感知して自動でライトが点灯します。離れると自動で消灯します。
付属の両面テープで貼付けも可能です。

寸法(mm)65×18×40質量(g)25使用電池単4×3本(別売)LED色昼白色センサー感知方式人感設置方式両面テープ設置場所屋内点灯時間20秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約120度内容量1個
注意
※センサー機能は暗い場所でしか反応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03465458AFF-JSK001-W
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする