シャープ化学
シャーピー ペイントアクリル
独自のノンブリード配合により塗装性に優れ、表面の黒ずみや塗膜汚染がほとんどありません。
1成分形の水性タイプなので取り扱いも簡単で、万一手についてしまっても硬化する前であれば水で落とせます。
用途
ALC板、PC板の目地、ひび割れの補修、柱、壁の亀裂補修
色
ホワイト
比重
1.5
伸び(%)
破断時:720(23℃)
タックフリータイム(分)
60(23℃)
強度
最大:0.18(N/mm
2
)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(330mL)
注意
※乾燥硬化型ですので硬化後は肉やせがあります。
※降雨、降雪時ならびに0℃以下の気温での施工は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03466359
ー
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください