曜日別特売

多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎

多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎 - ファミリー・ライフ多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎 - ファミリー・ライフ多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎 - ファミリー・ライフ多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎 - ファミリー・ライフ多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎 - ファミリー・ライフ多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎 - ファミリー・ライフ多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎 - ファミリー・ライフ多用途加熱&保温ヒーター沸かし太郎 - ファミリー・ライフ

ガス・水道代を節約!追い焚き&保温が可能。
省エネタイプなのに910Wの強力パワーで追い焚きできます。
お湯の中で触れても熱くない安心設計。
910W(ヒーター)の強力パワー
1日約96円と経済的で、ご家庭の強い味方になります。
省エネ・完全防水
電気代は1日中保温で約96円
「沸かし太郎」の便利な特徴:□業界最大級(910W)の強力ヒーター採用。衝撃や腐蝕に強いステンレスカートリッジヒーターを使用し容器の形状を問わずに、底に沈めるだけで簡単に水から湯沸かしや保温が出来ます。□5つの安全装置搭載。水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置。安全機能も万全で安心です。□IC温度コントロールで温水をお好みの温度に自動コントロールできます。□本体は完全防水で水洗いができます。□耐腐食・耐久性に優れています。□コード破損防止用「保護チューブ」採用。□ホコリなどによる火災防止用「トラッキング防止プラグ」を採用。
まる1日浴槽で保温した場合でも「1日約96円程度」と経済的です。※年間平均気温14度でお湯200リットルが目安の条件
ヒーターへの直接接触を防止するステンレス製「安全カバー付き」。無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果。
本体先端部には、落下などによる破損やケガの防止用保護ラバー付き。本体を保護し持ちやすいラバー持ち手。
使用しない時、本体を収納できる便利なスタンド付き。
操作も簡単なコントロールボックス採用。コントロールボックス:約30~45度ダイヤル式、無段階温度調節
1年間保証書付き

付属品収納スタンド、取り付けビス×2、取扱説明書材質本体:PBT樹脂、ゴム:EPDM、パッキン:NBR、コントロールコード:EPゴム(絶縁クロロプレン)、カバー:SUS304質量(g)(約)720電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)915(ヒーター部910コード長さ(m)(本体側)約3・(電源側)約2.5安全装置水位異常感知装置(水位センサー)、異常温度上昇防止装置(温度センサー)、ヒーター異常過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置(コントローラー内蔵型漏電ブレーカー)温度調節範囲(℃)約30~45直径×高さ(cm)(約)Φ6.5×39.2内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0346551054392
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする