杣
防護ズボン プロフェッショナル
【寸法】
ウエスト86~94cm 股上29cm 股下80cm
【重量】
Mサイズ1395g
サイズ
LL
質量(g)
Mサイズ1395
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
86~94
股上(cm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03466061
T001S3-LL
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください