杣
防護ズボン プロフェッショナル
【寸法】
ウエスト76~84cm 股上28cm 股下74cm
【重量】
Mサイズ1395g
サイズ
M
質量(g)
Mサイズ1395
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
76~84
股上(cm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03466036
T001S3-M
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください